GARANT Master Eco klemholder, kort 20/16 mm

Art.-nr.: 261122 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SVJBR/L 2020H16
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269023 3
Underlægsplade 259033 5
Skrue til underlagsplatte 269013 7
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261122 20/16
EAN/GTIN 4067263122548
Producentnummer 261122 20/16

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven