Skærholder 12/11 mm

Art.-nr.: 261111 12/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype neutral
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVVBN 1212F11
passende vendeskærsplatter VB.. 1103..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 6 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 18,5 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261111 12/11
EAN/GTIN 4045197655820
Producentnummer 261111 12/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven