Skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 261111 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype neutral
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SVVBN 2020K16
passende vendeskærsplatter VB.. 1604..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 10 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 31 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 8
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261111 20/16
EAN/GTIN 4045197655868
Producentnummer 261111 20/16

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven