{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVVBN 1616H11 | |
passende vendeskærsplatter | VB.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 8 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 25 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 22 | |
Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261111 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197655837 | |
Producentnummer | 261111 16/11 |