TCMT 16T308 HB725-1

Art.-nr.: 260988 HB725-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    80,46  DKK / styk
  • fra 10 styk
    67,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
742 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 16T308
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB725-1
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse UNI
    Skærebetingelse let afbrudt.
    Spånbryder UM1
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
    Antal skift/skær 3
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260988 HB725-1
    EAN/GTIN 4062406765804
    Producentnummer 260988 HB725-1

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven