TCMT 16T308, Type: HB7020

Art.-nr.: 260988 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    89,40  DKK / styk
  • fra 10 styk
    74,50  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
815 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 16T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260988 HB7020
EAN/GTIN 4045197711113
Producentnummer 260988 HB7020

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


TCMT 16T308, Type: HB7020

TCMT 16T308, Type: HB7020

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
815 styk på lager
Fra 1  stk.
89,40  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
74,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
784 styk på lager
55,50  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 3 3
Hjørneradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 16T308 TCMT 16T308
Skæremateriale HM HM
Type HB7020 HBT020
Primær anvendelse P P
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven