{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TCMT 16T308 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260988 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818775 | |
Producentnummer | 260988 HB7120-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T308, Type: HB7120-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
392 styk på lager
Fra
1
stk.
89,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
Fra
1
stk.
87,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
640 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Type | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |