Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute borestang, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 12/11mm

Art.-nr.: 260920 12/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Norm DIN 8024
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12X STFCR/L11
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 1102..
Mindste forborings-⌀ Dmin 16 mm
Midterforskydning L3 9 mm
ikke spåntagningsbart område S 72 mm
Samlet længde L 120 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 38
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260920 12/11
EAN/GTIN 4067263623120
Producentnummer 260920 12/11
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven