{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | DIN 8024 | |
Svingning | Dæmpet | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25X STFCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
passende vendeskærsplatter | TC.. 1102.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 17 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 155 mm | |
Samlet længde L | 222 mm | |
Udhængslængde L1 | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 47 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260920 25/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623175 | |
Producentnummer | 260920 25/11 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |