{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indv. drejedybde op til | 15×D | |
Svingning | Dæmpet | |
System | QC | |
Indvendig køling | ja | |
Samlet længde L | 340 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 118 mm | |
Anbefalet spændelængde | 80 mm | |
Montageskruesæt | 269026 1 | |
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning | 269208 | |
Højtryksforbindelsesslange | 269207 | |
Produkttype | Borestangsbasisenhed |
Artikelnummer | 264898 QC/20 | |
EAN/GTIN | 4062406770204 | |
Producentnummer | 264898 QC/20 |