{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A16M SSKCR/L09 | |
Indstillingsvinkel κ | 75 grader | |
passende vendeskærsplatter | SC.. 09T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
Midterforskydning L3 | 11 mm | |
Spændehøjde L2 | 15,25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Udhængslængde L1 | 48 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260725 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197927798 | |
Producentnummer | 260725 16/09 |