Borestang, stål 20/09 mm

Art.-nr.: 260725 20/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A20Q SSKCR/L09
Indstillingsvinkel κ 75 grader
passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 25 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Spændehøjde L2 19 mm
Samlet længde L 180 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260725 20/09
EAN/GTIN 4045197945136
Producentnummer 260725 20/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven