{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SSSCR/L 2020K12 | |
passende vendeskærsplatter | SC.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 27 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 20 | |
Underlægsplade | 269005 9 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 5 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260707 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197653345 | |
Producentnummer | 260707 20/12 |