Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 8/09mm

Art.-nr.: 260706 8/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 8 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSSCR/L 0808D09
passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 13,25 mm
Hovedlængde L1 21 mm
Samlet længde L 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 23
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260706 8/09
EAN/GTIN 4045197937452
Producentnummer 260706 8/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven