Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 260704 25/12
Rabat
931,24 DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype højre
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SSBCR/L 2525M12
    passende vendeskærsplatter SC.. 1204..
    Funktionsbredde L4 22 mm
    Hovedlængde L1 20 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 20
    Underlægsplade 269005 9
    Skrue til underlagsplatte 269013 5
    Indstillingsvinkel κ 75 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260704 25/12
    EAN/GTIN 4045197878137
    Producentnummer 260704 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven