Skærholder 16/09 mm

Art.-nr.: 260704 16/09
Rabat
707,74 DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSBCR/L 1616H09
passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 13 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 12
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 75 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260704 16/09
EAN/GTIN 4045197878113

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter