DCMT 070202, Type: CA6525

Art.-nr.: 260481 CA6525
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 070202
Hjørneradius 0,2 mm
Type CA6525
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder GK
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260481 CA6525
EAN/GTIN 4960664491988
Producentnummer TJV01805

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


DCMT 070202, Type: CA6525

DCMT 070202, Type: CA6525

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
61,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
612 styk på lager
Fra 1  stk.
74,20  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
61,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.539 styk på lager
Fra 1  stk.
72,86  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
60,72  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Skæremateriale HM HM HM
Skæredybde ap 0,5 mm - 3 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Type CA6525 HB7020 HB7140-1
Spånbryder GK SM VM
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min 120 m/min - 350 m/min 60 m/min - 230 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven