{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT070202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | CA025P | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | GK | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 330 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260481 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878598 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DCMT 070202, Type: CA025P
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
592 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT070202 | DCMT070202 |
Skærebetingelse | let afbrudt | let afbrudt. |
Type | CA025P | HB7130-2 |
Spånbryder | GK | VM |
Tolerance | M | M |