{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070202 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260449 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819130 | |
Producentnummer | 260449 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 070202, Type: HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.339 styk på lager
Fra
1
stk.
72,86 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
812 styk på lager
Fra
1
stk.
74,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Type | HB7140-1 | HB7020 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |