{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7140-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260462 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819161 | |
Producentnummer | 260462 HB7140-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T304, Type: HB7140-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.548 styk på lager
Fra
1
stk.
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.999 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.768 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 |
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |