{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7120-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260462 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197817334 | |
Producentnummer | 260462 HB7120-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Type: HB7120-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.270 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.400 styk på lager
Fra
1
stk.
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.665 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.500 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Type | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Primær anvendelse | M | M | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |