{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB730-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | Nano-PVD | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | XUM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 35 m/min - 230 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260458 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406394929 | |
Producentnummer | 260458 HB730-1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T302, Type: HB730-1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
703 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.897 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.568 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
686 styk på lager
Fra
1
stk.
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
415 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
975 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.229 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | kontinuerlig | let afbrudt. | kontinuerlig | meget afbrudt | let afbrudt. | let afbrudt. |
Spånbryder | XUM | SM | SM | VM | VM | SM | PM | MM |
Primær anvendelse | UNI | P | P | M | M | P | P | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 35 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min |