{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | TiCN | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260503 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257323 | |
Producentnummer | 260503 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T302, Type: HBT130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
423 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.053 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
746 styk på lager
Fra
1
stk.
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
430 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
649 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 3,3 mm |
Type | HBT130 | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HB730-1 |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,12 mm/o - 0,3 mm/o | 0,15 mm/o - 0,35 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |