{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7140-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260458 HB7140-2 | |
EAN/GTIN | 4067263315698 | |
Producentnummer | 260458 HB7140-2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |