{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260458 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290933 | |
Producentnummer | 260458 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
633 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
Fra
1
stk.
€ 9,96
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
€ 8,30
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT11T302 | CCMT09T302 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | Fijnruwfrezen |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Type | HB7130-2 | HB7130-2 |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Tolerance | M | M |