DC.T 11T304 SW05

Art.-nr.: 260386 SW05
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T304
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type str. 5
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse Ti
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder MQ
    Tolerance M
    Skæredybde ap 0,1 mm - 1 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 100 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260386 SW05
    EAN/GTIN 4960664629619
    Producentnummer TWH01897

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven