{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MQ | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260386 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664589258 | |
Producentnummer | TJV01897 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Type: CA6525
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager
80,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.246 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.048 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.114 styk på lager
Fra
1
stk.
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
70,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.467 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
897 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.388 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.249 styk på lager
52,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.583 styk på lager
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånbryder | MQ | SS | SS | VS | VS | SS | PF | M | VS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o |
Primær anvendelse | M | P | P | M | M | P | P | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |