{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT11T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | PDL010 | |
Skæremateriale | HM | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | N | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | AP | |
Tolerance | G | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 400 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260386 PDL010 | |
EAN/GTIN | 4960664882526 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Type: PDL010
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
Fra
1
stk.
330,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
275,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
Fra
1
stk.
105,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Spånbryder | AP | AF |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |
Tolerance | G | G |