{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CCX | |
Skæremateriale | Cermet | |
Belægning | belagt | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | PP | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 370 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260382 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911561 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Type: CCX
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Fra
1
stk.
72,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
Fra
1
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
51,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | Cermet | Cermet |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Type | CCX | CU7010 |
Spånbryder | PP | SS |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o |