{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | CA6525 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MQ | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260382 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664589234 | |
Producentnummer | TJV01821 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Type: CA6525
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
61,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.190 styk på lager
47,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Skæremateriale | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Type | CA6525 | HBT130 |
Spånbryder | MQ | M |
Primær anvendelse | M | M |