{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070204 | |
Type | CA125P | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt | |
Spånbryder | HQ | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,25 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min - 260 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260382 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664018130 |