{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Samlet længde L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260347 SET11 | |
EAN/GTIN | 4045197657763 | |
Producentnummer | 260347 SET11 |