Stålborestang A.. SDUCL 93°, til vendeskærsplatter DC.., venstre

Art.-nr.: 260343 25/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R SDUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 24 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260343 25/11
EAN/GTIN 4045197653147
Producentnummer 260343 25/11
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven