Borestangssæt stål med IK, Venstre, Type: SET07

Art.-nr.: 260347 SET07
Sæt pris 3 styk (DKK 533,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12 mm; 15,5 mm; 19 mm
Midterforskydning L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Spændehøjde L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbredde L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Hovedlængde L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Samlet længde L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260347 SET07
EAN/GTIN 4045197656681
Producentnummer 260347 SET07

Betegnelse

Leveringsomfang:

I kunststofboks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven