Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 10/07mm

Art.-nr.: 260342 10/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10K SDUCR/L07
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13,5 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260342 10/07
EAN/GTIN 4045197656032
Producentnummer 260342 10/07

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 10/07mm

Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 10/07mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
804,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.437,83  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.653,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.113,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
983,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.504,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
789,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.128,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.098,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.128,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.359,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.102,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
752,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.624,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
804,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
808,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
808,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
808,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.102,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
789,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
756,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
871,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
789,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.892,27  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.884,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.884,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.884,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1.884,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
808,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
968,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
968,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
946,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
938,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.102,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.899,72  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 110 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 110 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 100 mm 100 mm
Indv. drejedybde op til 3×D 5×D 8×D 5×D 5×D 5×D 3×D 8×D 5×D 5×D 5×D 8×D 5×D 3×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D 8×D 8×D 8×D 8×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 3×D 8×D
Indvendig køling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Skaft-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Indsatstype højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre
Midterforskydning L3 7 mm 2,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 2,5 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 9 mm 6 mm 7 mm 7 mm 8,15 mm 7 mm 7 mm 7 mm 8 mm 7 mm 1,5 mm 6,5 mm 6 mm 7 mm 6,4 mm 1,5 mm 8 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 6,2 mm 5,5 mm 5,5 mm
Produkttype Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven