Borestang, stål 10/07 mm

Art.-nr.: 261354 10/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10H SV95CR/L07
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12,5 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Nyttedybde T 5 mm
Halsbredde L4 6,8 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 27
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261354 10/07
EAN/GTIN 4045197948045
Producentnummer 261354 10/07

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven