Borestang, stål, højre, Skaft-⌀ / plattestørrelse: 32/11mm

Art.-nr.: 260342 32/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A32S SDUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Spændehøjde L2 31 mm
Samlet længde L 250 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 3
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260342 32/11
EAN/GTIN 4045197656049
Producentnummer 260342 32/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven