Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm

Art.-nr.: 260340 20/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A20R SDQCR/L11
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 26 mm
Midterforskydning L3 13 mm
Spændehøjde L2 18 mm
Samlet længde L 200 mm
Udhængslængde L1 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260340 20/11
EAN/GTIN 4045197877826
Producentnummer 260340 20/11

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm

Borestang, stål, højre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 20/11mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
975,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.355,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.579,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
1.393,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
5.714,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.966,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
938,69  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
5.736,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.056,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.056,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
975,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.061,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.966,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.056,17  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.853,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.430,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.393,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.247,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
5.736,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.214,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
6.950,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
6.950,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.980,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.378,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.303,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.378,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.408,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.489,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.489,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.400,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.643,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.643,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.643,15  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 250 mm 200 mm 200 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 200 mm 180 mm 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm 200 mm 200 mm 250 mm 180 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 180 mm 177 mm 177 mm 177 mm
Indvendig køling ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Skaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 26 mm 25 mm 25 mm 25 mm 23 mm 23 mm 25 mm 23,5 mm 25 mm 26 mm 25 mm 25 mm 23 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 24 mm 25 mm 22 mm 25 mm 22 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Indsatstype højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre Højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre højre
Midterforskydning L3 13 mm 13 mm 16 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13 mm 13,1 mm 14,5 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 4,6 mm 13 mm 2 mm 13 mm 13 mm 14 mm 2 mm 13 mm 13 mm 12,5 mm 13 mm 13 mm 13 mm 2 mm 13 mm 11 mm 13 mm 11,1 mm 13 mm 13 mm 11 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Produkttype Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang Borestang

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven