Borestænger HSS 25/11 mm

Art.-nr.: 260332 25/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH25R SDUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 16 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Samlet længde L 200 mm
Udhængslængde L1 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260332 25/11
EAN/GTIN 4045197652966
Producentnummer 260332 25/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven