{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | AH16Q SDUCR/L07 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 20 mm | |
Midterforskydning L3 | 10 mm | |
Spændehøjde L2 | 15 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Udhængslængde L1 | 80 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 7 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260332 16/07 | |
EAN/GTIN | 4045197652942 | |
Producentnummer | 260332 16/07 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |