GARANT Master Turn borestang, stål, spiraliseret 16/11 mm

Art.-nr.: 260331 16/11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Indsatstype venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Standard DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16Q SDQCR/L11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 23 mm
Midterforskydning L3 14 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Hovedlængde L1 28 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260331 16/11
EAN/GTIN 4062406576974
Producentnummer 260331 16/11

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven