{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GARANT Master | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A25R SDQCR/L11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 31 mm | |
Midterforskydning L3 | 16 mm | |
Spændehøjde L2 | 23 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 200 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260330 25/11 | |
EAN/GTIN | 4062406576936 | |
Producentnummer | 260330 25/11 |