{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Norm | DIN 8024 | |
Svingning | Dæmpet | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A20X SDUCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 13 mm | |
ikke spåntagningsbart område S | 120 mm | |
Samlet længde L | 177 mm | |
Udhængslængde L1 | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 50 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260327 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623335 |