GARANT Master Mute borestang, venstre, Skaft-⌀/plattestørrelse: 16/07mm

Art.-nr.: 260327 16/07
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: DIN 8024
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype venstre
Standard DIN 8024
Svingning Dæmpet
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16X SDUCR/L07
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm
Midterforskydning L3 11 mm
ikke spåntagningsbart område S 96 mm
Samlet længde L 151 mm
Udhængslængde L1 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 38
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260327 16/07
EAN/GTIN 4067263623328
Producentnummer 260327 16/07
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven