Borestænger HM 0408/04 mm

Art.-nr.: 260321 0408/04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattestørrelse 4 mm
    Indsatstype Venstre
    Indv. drejedybde op til 8×D
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder E0408F SDQCR/L04
    Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
    passende vendeskærsplatter DC.. 04T0..
    Mindste forborings-⌀ Dmin 5,6 mm
    Midterforskydning L3 3 mm
    Spændehøjde L2 7,5 mm
    Nyttedybde T 1,1 mm
    Halsbredde L4 4 mm
    Hovedlængde L1 26 mm
    Samlet længde L 80 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 26
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260321 0408/04
    EAN/GTIN 4062406066734
    Producentnummer 260321 0408/04

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven