DCGT 04T002 HU7315-1

Art.-nr.: 260350 HU7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    128,73  DKK / styk
  • fra 10 styk
    107,28  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 04T002
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HU7315-1
    Skæremateriale HM
    Belægning ubelagt
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder AF
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,6 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,1 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 600 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260350 HU7315-1
    EAN/GTIN 4062406066550
    Producentnummer 260350 HU7315-1

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven