{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 8×D | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 8024 | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | E20S SDQCR/L11 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
Midterforskydning L3 | 12,5 mm | |
Spændehøjde L2 | 18,9 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Udhængslængde L1 | 52 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260321 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197877789 | |
Producentnummer | 260321 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |