{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 8 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SDACR/L 0808M07 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Funktionsbredde L4 | 8 mm | |
Hovedlængde L1 | 12,7 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269021 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer |
260298 8/07
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197797841
Kopier |
|
Producentnummer |
260298 8/07
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |