{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | Højre | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SDACR/L 1212M11 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 18 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269021 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260298 12/11 | |
EAN/GTIN | 4045197797889 | |
Producentnummer | 260298 12/11 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |