Skærholder 16/07 mm

Art.-nr.: 260298 16/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 16 mm
    Plattestørrelse 7 mm
    Indsatstype Højre
    Norm Fabriksnorm
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SDACR/L 1616M07
    passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
    Funktionsbredde L4 16 mm
    Hovedlængde L1 16 mm
    Samlet længde L 150 mm
    Vendeplatteskruesæt 269021 1
    Indstillingsvinkel κ 90 grader
    Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260298 16/07
    EAN/GTIN 4045197797872
    Producentnummer 260298 16/07

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven